Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259BB-6203-C160-20-GL IGUS xiros C160 Kugellager medienbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11ce07da8989d2a4e8b5a65ebe463c1d_600_600
11ce07da8989d2a4e8b5a65ebe463c1d_600_600
560811c1ed50aeec00dad44031fc0d6e_600_600
3b7b163b80485c729c191d2bee65ba94_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259BB-6203-C160-20-GL
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-6203-C160-20-GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Werkstoff: Kunststoff Wälzkörperwerkstoff: Glas Käfigwerkstoff: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Käfigwerkstoff:
Polypropylen (PP)
Wälzkörperwerkstoff:
Glas
Werkstoff:
Kunststoff
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: igus rillenkugellager, BB-6203-C160-20-GL, 259BB-6203-C160-20-GL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6531*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,0431*
€ 14,33129
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,0231*
€ 14,30749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,7231*
€ 12,76049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,3831*
€ 12,35589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,6531*
€ 11,48719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.