Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259BB-6000-A500-70-ES IGUS xiros A500 Kugellager hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f1aa1dd9e908fd7ba0b1d969149564d2_600_600
f1aa1dd9e908fd7ba0b1d969149564d2_600_600
560811c1ed50aeec00dad44031fc0d6e_600_600
33349aada96e9c7b88c4114823a7c868_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259BB-6000-A500-70-ES
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-6000-A500-70-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Kunststoff FDA-konform Käfigwerkstoff: Polyetheretherketon (PEEK) Grenzdrehzahl min-1: 2100 Tragzahlen dynamisch: ,137 kN Tragzahlen statisch: ,102 kN Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Wälzkörperwerkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2100
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Polyetheretherketon (PEEK)
Tragzahlen dynamisch:
,137 kN
Tragzahlen statisch:
,102 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff FDA-konform
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, trockengleitlager igus, BB-6000-A500-70-ES, 259BB-6000-A500-70-ES
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 21,48*
1
€ 8,95*
ab € 46,64*
€ 63,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 429,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.