Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 200205100 F GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 200205100 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 200205100 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Außendurchmesser D: 205 mm Innendurchmesser d: 200 mm Breite B: 100 mm Tragzahlen dynamisch: 1600 kN Tragzahlen statisch: 4900 kN Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Stahl Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG Bauart: Gleitlagerbuchse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
205 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
100 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
200 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
1600 kN
Tragzahlen statisch:
4900 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, PG 200205100 F, F-BUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, 254PG 200205100 F, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.