Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 15015560 F GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 15015560 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 15015560 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Außendurchmesser D: 155 mm Innendurchmesser d: 150 mm Breite B: 60 mm Tragzahlen dynamisch: 710 kN Tragzahlen statisch: 2200 kN Wartungspflichtig: nein Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG Bauart: Gleitlagerbuchse Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
155 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
60 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
150 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
710 kN
Tragzahlen statisch:
2200 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, 254PG 15015560 F, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, F-BUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, PG 15015560 F, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.