Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 040506 F/5,5 GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 040506 F/5,5
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 040506 F/5,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Außendurchmesser D: 5,5 mm Innendurchmesser d: 4 mm Breite B: 6 mm Tragzahlen dynamisch: 1,93 kN Tragzahlen statisch: 0,6 kN Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Stahl Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG Bauart: Gleitlagerbuchse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
5,5 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
6 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
1,93 kN
Tragzahlen statisch:
0,6 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, F-BUCHSE, 254PG 040506 F/5,5, TROCKENGLEITLAGER, PG 040506 F/5,5, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.