Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC208AGR SNR Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200AGR_3.jpg
UC200AGR_3.jpg
BInsert-Circle.jpg
UC200AGR_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC208AGR
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC208AGR
EAN/GTIN:
     3413521514777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager snr
Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, AGR-Dichtung, wartungsfreiTechnische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 49,2 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 18,2 kN Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN Baureihe: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: AGR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
AGR
Art der Befestigung:
Schrauben
Außendurchmesser D:
80 mm
Baureihe:
AGR
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
49,2 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
18,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 253UC208AGR, LANDWIRTSCHAFT, UC208AGR, AGRARTECHNIK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 30,55*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 26,06*
€ 36,18*
1
€ 3,19*
ab € 30,57*
€ 42,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 611,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.