Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537001HVDBJ84 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537001HVDBJ84
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7001.HV.DB.J84
EAN/GTIN:
     3413520258924
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager, 7001.HV.DB.J84, 2537001HVDBJ84, 7001HVDBJ84
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 149,32*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 165,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 165,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 147,09*
€ 184,04*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 191,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 746,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.