Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252MR122016 NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
NRBRNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252MR122016
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     MR122016
EAN/GTIN:
     4547359102840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
Nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 25,4 mm Außendurchmesser D: 31,75 mm Innendurchmesser d: 31,75 mm Breite B: 25,4 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 25 kN Tragzahlen statisch: 29,1 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
31,75 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
25,4 mm
Breite C:
25,4 mm
Innendurchmesser d:
31,75 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
25 kN
Tragzahlen statisch:
29,1 kN
Weitere Suchbegriffe: ntn nadelbüchse, nadelbüchse, 252MR122016, MR122016
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,76*
€ 15,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 15,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 17,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,94*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 679,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.