Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252M-AEL208D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252M-AEL208D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-AEL208D1
EAN/GTIN:
     4547359765731
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 43,7 mm Breite C: 43,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
43,7 mm
Breite C:
43,7 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 252M-AEL208D1, M-AEL208D1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 19,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,52*
1 Tag
285
1
€ 7,90*
ab € 15,87*
€ 21,62*
4 Tage
286
1
€ 4,30*
ab € 14,92*
€ 21,73*
4 Tage
285
1
€ 5,50*
ab € 16,21*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 573,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.