Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K65X73X23 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K65X73X23
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K65X73X23
EAN/GTIN:
     4547359094527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 73 mm Außendurchmesser D: 65 mm Breite B: 23 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 94 kN Tragzahlen dynamisch: 47 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65 mm
Breite B:
23 mm
Innendurchmesser d:
73 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
47 kN
Tragzahlen statisch:
94 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K65X73X23, K65X73X23
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 20,32*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 16,85*
€ 23,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 26,08*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,73*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 609,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.