Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K45X50X17 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K45X50X17
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K45X50X17
EAN/GTIN:
     4547359094077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 45 mm Breite B: 17 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 44,5 kN Tragzahlen dynamisch: 22,3 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
45 mm
Breite B:
17 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
22,3 kN
Tragzahlen statisch:
44,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K45X50X17, K45X50X17
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,38*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,92*
€ 4,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 676,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10047046
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.