Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K35X40X30ZW NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K35X40X30ZW
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K35X40X30ZW
EAN/GTIN:
     4547359093735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 30 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 50 kN Tragzahlen dynamisch: 26,1 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
26,1 kN
Tragzahlen statisch:
50 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K35X40X30ZW, K35X40X30ZW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 16,99*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,50*
€ 19,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,84*
€ 21,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 849,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.