Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K32X36X15S NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K32X36X15S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K32X36X15S
EAN/GTIN:
     4547359093605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 36 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 15 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 26,4 kN Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
15 mm
Innendurchmesser d:
36 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
26,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K32X36X15S, K32X36X15S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,70*
€ 2,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 777,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.