Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K18X24X20 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K18X24X20
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K18X24X20
EAN/GTIN:
     4547359092752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 24 mm Außendurchmesser D: 18 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 20,9 kN Tragzahlen dynamisch: 17 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
18 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
24 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
17 kN
Tragzahlen statisch:
20,9 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K18X24X20, K18X24X20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,29*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,85*
€ 4,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,60*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.