Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252BK1010 NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCupClosedend.jpg
DrawnCupClosedend.jpg
NRBBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252BK1010
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK1010
EAN/GTIN:
     4547359027242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Breite C: 10 mm Außendurchmesser D: 14 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 4,5 kN Tragzahlen statisch: 5,1 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
4,5 kN
Tragzahlen statisch:
5,1 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, nadelhülse außen-ø 14mm, 252BK1010, BK1010
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,73*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,13*
€ 1,74*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,98*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.