Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1132 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1132
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1132
EAN/GTIN:
     4547359023169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 200 mm Höhe: 5 mm Tragzahlen statisch: 1070 kN Tragzahlen dynamisch: 154 kN Käfigwerkstoff: L1
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Käfigwerkstoff:
L1
Tragzahlen dynamisch:
154 kN
Tragzahlen statisch:
1070 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, 252AXK1132, AXK1132
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 46,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,04*
€ 51,97*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 40,08*
€ 52,20*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,12*
€ 57,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 57,40*
€ 72,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 460,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.