Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1106 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1106
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1106
EAN/GTIN:
     4547359022964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadellager, Nadellager, Axialnadellager, NadelkranzTechnische Eigenschaften: Tragzahlen statisch: 69,5 kN Tragzahlen dynamisch: 16,3 kN Käfigwerkstoff: ja Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 47 mm Höhe: 2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Höhe:
2 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
16,3 kN
Tragzahlen statisch:
69,5 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, AXK1106, 252AXK1106
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 1,02*
€ 1,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,77*
1 Tag
557
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 585,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK3047-A/0-10
ab € 1,34*
Ähnlich
SKF
AXK 3047
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.