Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AEL202-010D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AEL202-010D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL202-010D1W3
EAN/GTIN:
     4547359461947
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Branche: Agrartechnik Innendurchmesser d: 15,875 mm Außendurchmesser D: 40 mm Baureihe: AEL200 Breite B: 28,6 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: Normallagerluft Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig abgedichtet Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Art der Befestigung: Excenterring zöllig/metrisch: zöllig Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: beidseitig abgedichtet Breite C: 28,6 mm Käfigwerkstoff: Stahlblechkäfig (JR) Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig abgedichtet
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
beidseitig abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Art der Befestigung:
Excenterring
Außendurchmesser D:
40 mm
Baureihe:
AEL200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
28,6 mm
Breite C:
28,6 mm
Innendurchmesser d:
15,875 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblechkäfig (JR)
Lagerluft Bezeichner:
Normallagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ntn, spindellager, LANDWIRTSCHAFT, 252AEL202-010D1W3, AEL202-010D1W3, AGRARTECHNIK
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 12,20*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,45*
€ 14,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,79*
3 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.