Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252A-JL206-104D1C3/L738 NTN Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252A-JL206-104D1C3/L738
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     A-JL206-104D1C3/L738
EAN/GTIN:
     4550253041313
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
SpannlagerTechnische Eigenschaften: Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Branche:
Agrartechnik
Weitere Suchbegriffe: spannlager, LANDWIRTSCHAFT, 252A-JL206-104D1C3/L738, A-JL206-104D1C3/L738, AGRARTECHNIK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 99,95*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 114,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.998,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.