Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527010 NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI2G15_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527010
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7010
EAN/GTIN:
     4547359430530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
ntn schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 7010, 2527010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 37,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 43,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 32,47*
€ 43,41*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,67*
€ 53,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,67*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 753,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.