Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527003 NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI2G15_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527003
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7003
EAN/GTIN:
     4547359426663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
ntn schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 7003, 2527003
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 30,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 35,48*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 26,26*
€ 35,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,85*
€ 43,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,22*
€ 45,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 611,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.