Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526312LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526312LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6312LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359766073
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6312LLU/5K, 2526312LLU/5K
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 34,80*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 26,10*
€ 35,00*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 26,35*
€ 35,55*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,13*
€ 38,69*
7 Tage
19
€ 5,59*
ab € 29,89*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.