Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526304ZZC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526304ZZC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6304ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359011241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526304ZZC3/5K, 6304ZZC3/5K
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,29*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,67*
€ 3,92*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,25*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6304-2Z/C3
ab € 2,55*
Ähnlich
FAG
6304-2Z-C3
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.