Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252627ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252627ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     627ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359011074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 7 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
7 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,78*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,21*
€ 1,79*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
627-2Z
ab € 1,23*
Ähnlich
SKF
627-2Z
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.