Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526209C4 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526209C4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6209C4
EAN/GTIN:
     4547359566710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6209C4, 2526209C4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 11,77*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,97*
€ 14,27*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 15,20*
5 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 11,70*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 588,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6209/C4
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.