Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526022ZZC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526022ZZC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6022ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359337563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6022ZZC3/5K, 2526022ZZC3/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 73,13*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 75,89*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 65,85*
€ 75,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 77,83*
€ 90,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 82,27*
€ 94,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 731,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.