Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526016 SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-2526016
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6016
EAN/GTIN:
     3413520117054
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 125 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6016, 2526016
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 25,27*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 21,83*
€ 30,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 30,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 35,23*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,14*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 758,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6016
ab € 29,89*
Ähnlich
FAG
6016
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.