Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526012ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526012ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6012ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004045
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6012ZZ/5K, 2526012ZZ/5K, 6012ZZCM/5K
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 11,17*
3 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,72*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,88*
€ 13,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 14,75*
4 Tage
7
5
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 558,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.