Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526011 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526011
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6011
EAN/GTIN:
     3413520114909
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6011, 2526011
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 8,94*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,60*
€ 9,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,53*
1
€ 4,95*
ab € 6,7822*
€ 9,7522*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 894,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6011
ab € 7,33*
Ähnlich
FAG
6011
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.