Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526006LLB/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526006LLB/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6006LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359325997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 55 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 13 mm Breite C: 13 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
13 mm
Breite C:
13 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526006LLB/5K, 6006LLB/5K
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,19*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,78*
€ 7,10*
1 Tag
158
1
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 8,76*
4 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 512,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087353
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.