Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526004C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526004C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6004C3
EAN/GTIN:
     3413520108915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526004C3, 6004C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,07*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 724,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6004/C3
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.