Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526000 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526000
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000CM
EAN/GTIN:
     4547359003550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526000, 6000CM, 6000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,38*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,55*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,57*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6000-C
ab € 1,22*
Ähnlich
SKF
6000
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.