Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R45X50X35 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R45X50X35
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R45X50X35
EAN/GTIN:
     4547359252637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 50 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Breite B:
35 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R45X50X35, 2521R45X50X35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,46*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,49*
1 Tag
131
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 646,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 45X50X35
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.