Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R280X305X69 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R280X305X69
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R280X305X69
EAN/GTIN:
     4547359251654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 305 mm Innendurchmesser d: 280 mm Breite B: 69 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
305 mm
Breite B:
69 mm
Innendurchmesser d:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R280X305X69, 1R280X305X69
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 235,30*
€ 267,36*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 237,00*
€ 268,44*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 243,27*
€ 273,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 260,44*
€ 296,11*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 298,26*
€ 335,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 821,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.