Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R120X135X60 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R120X135X60
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R120X135X60
EAN/GTIN:
     4547359250275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 135 mm Innendurchmesser d: 120 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
135 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R120X135X60, 1R120X135X60
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 48,75*
€ 63,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 63,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,03*
€ 70,94*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 71,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,03*
€ 79,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 716,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.