Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AOH 24060 G HSP Abziehhülse für Druckölmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AOH 24060 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AOH 24060 G
EAN/GTIN:
     4055953064643
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: Befestigungsseite Kegel: 1:30 Gewindelänge: 24 mm Bauart: Abziehhülse Baureihe: AOH 240.. passende Sicherung: MB 56 Wellenmutter: HM 56 T Druckölmontage ja/nein: ja Innendurchmesser d1: 300 mm Innendurchmesser d: 280 mm Gewinde: Tr320x5 Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung: 6,5 mm Gewinde für Ölbohrung: G1/8 Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung: 12 mm Breite B: 184 mm a: 18 mm Abdrückmutter: HM 3164 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: ja Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: ja Anzahl Ölbohrungen: 2
Weitere Informationen:
a:
18 mm
Abdrückmutter:
HM 3164
Anzahl Ölbohrungen:
2
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AOH 240..
Breite B:
184 mm
Druckölmontage ja/nein:
ja
Gewinde:
Tr320x5
Gewinde für Ölbohrung:
G1/8
Gewindelänge:
24 mm
Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung:
12 mm
Innendurchmesser d:
280 mm
Innendurchmesser d1:
300 mm
Kegel:
1:30
Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung:
6,5 mm
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
ja
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
ja
passende Sicherung:
MB 56
Position Ölzuführung:
Befestigungsseite
Wellenmutter:
HM 56 T
Weitere Suchbegriffe: ABZIEHHÜLSE, 251AOH 24060 G, MONTAGEHÜLSE, HÜLSE, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, DRUCKÖLHÜLSE, ÖLHÜLSE, AOH 24060 G, SPANNHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,36*
€ 1.092,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,33*
€ 1.048,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,48*
€ 1.021,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,96*
€ 998,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.