Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AOH 2356 G HSP Abziehhülse für Druckölmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AOH 2356 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AOH 2356 G
EAN/GTIN:
     4055953049190
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Baureihe: AOH 23.. Innendurchmesser d1: 280 mm Gewinde: Tr 300x5 Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung: 9 mm Gewinde für Ölbohrung: G1/4 Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung: 15 mm Breite B: 212 mm a: 8 mm Abdrückmutter: HM 3160 Bauart: Abziehhülse Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 52 Wellenmutter: HM 52 T Druckölmontage ja/nein: ja Innendurchmesser d: 260 mm Gewindelänge: 30 mm Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: ja Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: ja Anzahl Ölbohrungen: 2 Position Ölzuführung: Befestigungsseite
Weitere Informationen:
a:
8 mm
Abdrückmutter:
HM 3160
Anzahl Ölbohrungen:
2
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AOH 23..
Breite B:
212 mm
Druckölmontage ja/nein:
ja
Gewinde:
Tr 300x5
Gewinde für Ölbohrung:
G1/4
Gewindelänge:
30 mm
Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung:
15 mm
Innendurchmesser d:
260 mm
Innendurchmesser d1:
280 mm
Kegel:
1:12
Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung:
9 mm
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
ja
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
ja
passende Sicherung:
MB 52
Position Ölzuführung:
Befestigungsseite
Wellenmutter:
HM 52 T
Weitere Suchbegriffe: ABZIEHHÜLSE, 251AOH 2356 G, MONTAGEHÜLSE, HÜLSE, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, DRUCKÖLHÜLSE, ÖLHÜLSE, AOH 2356 G, SPANNHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 820,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,22*
€ 1.260,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,53*
€ 1.079,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,20*
€ 1.049,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,65*
€ 1.019,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,51*
€ 976,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.