Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AOH 2348 HSP Abziehhülse für Druckölmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AOH 2348
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AOH 2348
EAN/GTIN:
     4055953012477
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 220 mm Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung: 15 mm Anzahl Ölbohrungen: 2 Position Ölzuführung: Befestigungsseite Bauart: Abziehhülse Baureihe: AOH 23.. passende Sicherung: MB 44 Wellenmutter: HM 44 T Druckölmontage ja/nein: ja Innendurchmesser d1: 240 mm Gewindelänge: 30 mm Gewinde: Tr260x4 Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung: 9 mm Gewinde für Ölbohrung: G1/4 Breite B: 189 mm a: 8 mm Abdrückmutter: HM 52 T Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: ja Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: ja
Weitere Informationen:
a:
8 mm
Abdrückmutter:
HM 52 T
Anzahl Ölbohrungen:
2
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AOH 23..
Breite B:
189 mm
Druckölmontage ja/nein:
ja
Gewinde:
Tr260x4
Gewinde für Ölbohrung:
G1/4
Gewindelänge:
30 mm
Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung:
15 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Innendurchmesser d1:
240 mm
Kegel:
1:12
Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung:
9 mm
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
ja
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
ja
passende Sicherung:
MB 44
Position Ölzuführung:
Befestigungsseite
Wellenmutter:
HM 44 T
Weitere Suchbegriffe: ABZIEHHÜLSE, AOH 2348, MONTAGEHÜLSE, HÜLSE, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, DRUCKÖLHÜLSE, ÖLHÜLSE, 251AOH 2348, SPANNHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,64*
€ 882,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,22*
€ 835,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,66*
€ 818,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,86*
€ 804,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.