Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AOH 2344 HSP Abziehhülse für Druckölmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
6d87b000150e4440f4396504596b2999_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AOH 2344
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AOH 2344
EAN/GTIN:
     4055953008654
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Gewindelänge: 30 mm Breite B: 181 mm Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: ja Bauart: Abziehhülse Baureihe: AOH 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 40 Wellenmutter: KM40 Druckölmontage ja/nein: ja Innendurchmesser d1: 220 mm Innendurchmesser d: 200 mm Gewinde: Tr240x4 Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung: 9 mm Gewinde für Ölbohrung: G1/4 Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung: 15 mm a: 8 mm Abdrückmutter: HM 48 T Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: ja Anzahl Ölbohrungen: 2 Position Ölzuführung: Befestigungsseite
Weitere Informationen:
a:
8 mm
Abdrückmutter:
HM 48 T
Anzahl Ölbohrungen:
2
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AOH 23..
Breite B:
181 mm
Druckölmontage ja/nein:
ja
Gewinde:
Tr240x4
Gewinde für Ölbohrung:
G1/4
Gewindelänge:
30 mm
Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung:
15 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Innendurchmesser d1:
220 mm
Kegel:
1:12
Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung:
9 mm
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
ja
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
ja
passende Sicherung:
MB 40
Position Ölzuführung:
Befestigungsseite
Wellenmutter:
KM40
Weitere Suchbegriffe: ABZIEHHÜLSE, MONTAGEHÜLSE, HÜLSE, PENDELROLLENLAGER, AOH 2344, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, DRUCKÖLHÜLSE, ÖLHÜLSE, 251AOH 2344, SPANNHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,90*
€ 832,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,34*
€ 794,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 666,21*
€ 792,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,11*
€ 764,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,41*
€ 743,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.