| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-251AHX 2330 Herst.-Nr.: AHX 2330 EAN/GTIN: 4055953011692 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Wellenmutter: KM28 Gewindelänge: 24 mm Gewinde: M165x3 Breite B: 135 mm a: 5 mm Abdrückmutter: KM 33 Bauart: Abziehhülse Baureihe: AHX 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 28 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 150 mm Innendurchmesser d: 145 mm Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne Weitere Informationen: | | a: | 5 mm | Abdrückmutter: | KM 33 | Anzahl Ölbohrungen: | 0 | Bauart: | Abziehhülse | Baureihe: | AHX 23.. | Breite B: | 135 mm | Druckölmontage ja/nein: | nein | Gewinde: | M165x3 | Gewindelänge: | 24 mm | Innendurchmesser d: | 145 mm | Innendurchmesser d1: | 150 mm | Kegel: | 1:12 | Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: | nein | Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: | nein | passende Sicherung: | MB 28 | Position Ölzuführung: | ohne | Wellenmutter: | KM28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, 251AHX 2330, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, AHX 2330, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,10* | € 185,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 153,43* | € 187,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|