Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AHX 2326 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AHX 2326
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AHX 2326
EAN/GTIN:
     4055953011562
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Druckölmontage ja/nein: nein Breite B: 115 mm Baureihe: AHX 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 24 Wellenmutter: KM24 Innendurchmesser d1: 130 mm Innendurchmesser d: 125 mm Gewindelänge: 19 mm Gewinde: M145x2 a: 4 mm Abdrückmutter: KM29 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne
Weitere Informationen:
a:
4 mm
Abdrückmutter:
KM29
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AHX 23..
Breite B:
115 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M145x2
Gewindelänge:
19 mm
Innendurchmesser d:
125 mm
Innendurchmesser d1:
130 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 24
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM24
Weitere Suchbegriffe: 251AHX 2326, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, AHX 2326, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.