Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 3236 G HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 3236 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 3236 G
EAN/GTIN:
     4055953012170
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Wellenmutter: KM34 Gewinde: M190x3 Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 32.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 34 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 180 mm Innendurchmesser d: 170 mm Gewindelänge: 24 mm Breite B: 140 mm a: 6 mm Abdrückmutter: KM38 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne
Weitere Informationen:
a:
6 mm
Abdrückmutter:
KM38
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 32..
Breite B:
140 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M190x3
Gewindelänge:
24 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Innendurchmesser d1:
180 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 34
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM34
Weitere Suchbegriffe: AH 3236 G, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, PENDELROLLENLAGER, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, 251AH 3236 G, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.