Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 3232 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 3232
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 3232
EAN/GTIN:
     4055953012156
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 30 Wellenmutter: KM30 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d: 150 mm Gewindelänge: 20 mm Gewinde: M180x3 Breite B: 124 mm Abdrückmutter: KM36 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Baureihe: AH 32.. Innendurchmesser d1: 160 mm a: 6 mm
Weitere Informationen:
a:
6 mm
Abdrückmutter:
KM36
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 32..
Breite B:
124 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M180x3
Gewindelänge:
20 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Innendurchmesser d1:
160 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 30
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM30
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, AH 3232, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, 251AH 3232, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.