| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-251AH 319 Herst.-Nr.: AH 319 EAN/GTIN: 4055953012675 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baureihe: AH 3.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 18 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 95 mm Innendurchmesser d: 90 mm Gewindelänge: 10 mm Breite B: 57 mm a: 4 mm Abdrückmutter: KM22 Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Bauart: Abziehhülse Wellenmutter: KM18 Gewinde: M110x2 Weitere Informationen: | | a: | 4 mm | Abdrückmutter: | KM22 | Anzahl Ölbohrungen: | 0 | Bauart: | Abziehhülse | Baureihe: | AH 3.. | Breite B: | 57 mm | Druckölmontage ja/nein: | nein | Gewinde: | M110x2 | Gewindelänge: | 10 mm | Innendurchmesser d: | 90 mm | Innendurchmesser d1: | 95 mm | Kegel: | 1:12 | Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: | nein | Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: | nein | passende Sicherung: | MB 18 | Position Ölzuführung: | ohne | Wellenmutter: | KM18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, 251AH 319, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, AH 319, HSP |
| | |
| |