Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 318 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 318
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 318
EAN/GTIN:
     4055953010923
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 3.. Kegel: 1:12 Wellenmutter: KM 17 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 90 mm Innendurchmesser d: 85 mm Gewinde: M105x2 Breite B: 53 mm a: 4 mm Abdrückmutter: KM21 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 passende Sicherung: MB 17 Gewindelänge: 9 mm
Weitere Informationen:
a:
4 mm
Abdrückmutter:
KM21
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 3..
Breite B:
53 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M105x2
Gewindelänge:
9 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser d1:
90 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 17
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 17
Weitere Suchbegriffe: 251AH 318, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, AH 318, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.