Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 24030 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 24030
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 24030
EAN/GTIN:
     4055953012026
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 240.. passende Sicherung: MB 28 Wellenmutter: KM28 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d: 145 mm Gewindelänge: 15 mm Gewinde: M155x3 Breite B: 90 mm Abdrückmutter: KM31 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Kegel: 1:30 Innendurchmesser d1: 150 mm a: 11 mm
Weitere Informationen:
a:
11 mm
Abdrückmutter:
KM31
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 240..
Breite B:
90 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M155x3
Gewindelänge:
15 mm
Innendurchmesser d:
145 mm
Innendurchmesser d1:
150 mm
Kegel:
1:30
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 28
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM28
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, 251AH 24030, AH 24030, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
15
Frei Haus
ab € 174,87*
€ 223,73*
€ 4,95*
ab € 183,92*
€ 227,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.