Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 24024 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 24024
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 24024
EAN/GTIN:
     4055953012347
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 240.. Kegel: 1:30 passende Sicherung: MB 22 Wellenmutter: KM22 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d: 115 mm Gewindelänge: 13 mm Gewinde: M125x2 Breite B: 73 mm Abdrückmutter: KM25 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Innendurchmesser d1: 120 mm a: 9 mm
Weitere Informationen:
a:
9 mm
Abdrückmutter:
KM25
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 240..
Breite B:
73 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M125x2
Gewindelänge:
13 mm
Innendurchmesser d:
115 mm
Innendurchmesser d1:
120 mm
Kegel:
1:30
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 22
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM22
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, 251AH 24024, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, AH 24024, HSP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
41
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 143,76*
€ 4,95*
ab € 117,384*
€ 145,894*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 11 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.