Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2338 G HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2338 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 2338 G
EAN/GTIN:
     4055953049640
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 23.. passende Sicherung: MB 36 Wellenmutter: KM36 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 190 mm Gewindelänge: 26 mm Gewinde: M200X3 Breite B: 160 mm a: 7 mm Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 180 mm Abdrückmutter: KM40
Weitere Informationen:
a:
7 mm
Abdrückmutter:
KM40
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 23..
Breite B:
160 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M200X3
Gewindelänge:
26 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Innendurchmesser d1:
190 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 36
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM36
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, AH 2338 G, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, 251AH 2338 G, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,30*
€ 554,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,71*
€ 483,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.