Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2326 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2326
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     AH 2326
EAN/GTIN:
     4055953014846
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 24 Wellenmutter: KM24 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 130 mm Innendurchmesser d: 120 mm Gewindelänge: 19 mm Gewinde: M150x2 Breite B: 115 mm a: 4 mm Abdrückmutter: KM30 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0
Weitere Informationen:
a:
4 mm
Abdrückmutter:
KM30
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 23..
Breite B:
115 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M150x2
Gewindelänge:
19 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Innendurchmesser d1:
130 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 24
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM24
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, AH 2326, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, 251AH 2326, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.