Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-12/G80 W1.3541 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-12/G80 W1.3541
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     D3A12.0G80.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper kugel
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 12 mm Genauigkeitsklasse: G80 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3541 (X45Cr13) Oberflächenhärte: 580 - 700 HV10
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
12 mm
Genauigkeitsklasse:
G80
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
580 - 700 HV10
Werkstoff:
1.3541 (X45Cr13)
Weitere Suchbegriffe: D3A12.0G80.D, MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, WÄLZKÖRPER, KUGEL, VENTILKUGEL, RB-12/G80 W1.3541, 250RB-12/G80 W1.3541, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0987*
€ 1,30745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0187*
€ 1,21225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9787*
€ 1,16465
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9587*
€ 1,14085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.